Žirklinis šakinis keltuvas, Keliamoji galia: 1000kg

Prekės Nr.: 919916 1000
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Keliamoji galia (kg) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis 1 540 mm
Plotis 540 mm
Šakių ilgis 1 165 mm
Šakių plotis 160 mm
Šakių ratukų ⌀ 80×50 mm
Kėlimo ribos 85 mm - 800 mm
Valdomų ratukų ⌀ 180×50 mm
Keliamoji galia 1 000 kg
Valdymo ratukų medžiaga Poliuretano
Šakių ratukų medžiaga Poliuretano
Svoris 110 kg
Produkto rūšis Žirklinis keltuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 919916 1000
EAN / GTIN 4017976068152
Gamintojo numeris 6815

Aprašymas

Modelis:

Karkasinės konstrukcijos rėmas ir šakės nesideformuoja. Rankinei hidraulinei pompai techninės priežiūros nereikia. Tvirtas plieninio vamzdžio grąžulas su atraminiu guoliu stūmimui.

Aprašymas – paveikslėlis:

Kėlimo ribos 85−800 mm.
Šakių ritininiai ratukai iš poliuretano, ⌀ 80×50 mm.
Valdomi ratukai iš poliuretano, ⌀ 180×50 mm.

Spalva:

Geltona / juoda, dengtas milteliniu būdu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį