Padėklų svarstyklės 3000 kg

Prekės Nr.: 919912 3000
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Svėrimo ribos (kg) Vnt. kaina su PVM
  • IP apsaugos klasė: IP 67

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    IP apsaugos klasė IP 67
    Svėrimo ribos 3 000 kg
    maksimalios svėrimo ribos 1 kg - 3 000 kg
    Padalos vertė 1 000 g
    Plotis 840 mm
    Gylis 1 195 mm
    Aukštis 110 mm
    Svoris 51 kg
    Maitinimas Baterijos
    Baterijų kiekis 4
    Baterijos tipas Mignon, AA
    Produkto rūšis Padėklų svarstyklės

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 919912 3000
    EAN / GTIN 4045761203204
    Gamintojo numeris UIB 3T-3

    Aprašymas

    Modelis:

    Mobilios padėklų svarstyklės. 2 ratukai ir laikymo rankena patogiam svarstyklių transportavimui.
    Dinamiškas svėrimas: Kai sveriama esant nestabilumui ar sveriami gyvūnai, vidutinė vertė apskaičiuojama tiksliai.
    Galima naudoti bateriją. 4 silikonu dengti aliumininiai svėrimo elementai.
    Krovinio laikiklis: plienas, dengtas milteliais. Apsaugos nuo dulkių ir drėgmės kalsė IP67.

    Funkcija:

    IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

    Tiekiama:

    Su apsauginiu gaubtu, išorinis tinklo adapteris.

    Spalva:

    Plienas, dengtas milteliais.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį