Šakinis keltuvas 800 mm

Prekės Nr.: 919910 800
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šakių ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Ilgis 1 190 mm
    Plotis 540 mm
    Šakių ilgis 800 mm
    Šakių plotis 160 mm
    Šakių ratukų ⌀ 80×93 mm
    Kėlimo ribos 85 mm - 200 mm
    Valdomų ratukų ⌀ 200×50 mm
    Keliamoji galia 2 500 kg
    Valdymo ratukų medžiaga elastinės pilnavidurės guminės
    Šakių ratukų medžiaga Nailoniniai Single, nepalieka žymių
    Spalva geltona
    Svarstyklės ne
    Svoris 66 kg
    Produkto rūšis Šakinis keltuvas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 919910 800
    EAN / GTIN 4017976021188
    Gamintojo numeris 2118

    Aprašymas

    Modelis:

    Karkasinės konstrukcijos rėmas ir šakės nesideformuoja. Tvirtas plieninio vamzdžio grąžulas su atraminiu guoliu stūmimui.
    Nailoniniai šakių ratukai Single ⌀ 80×93 mm.

    Spalva:

    Geltonas, dengtas milteliniu būdu.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį