{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Ilgis | 1 540 mm | |
Plotis | 540 mm | |
Šakių ilgis | 1 150 mm | |
Šakių plotis | 160 mm | |
Šakių ratukų ⌀ | 80×70 mm | |
Kėlimo ribos | 85 mm - 200 mm | |
Valdomų ratukų ⌀ | 200×50 mm | |
Keliamoji galia | 2 500 kg | |
Valdymo ratukų medžiaga | elastinės pilnavidurės guminės | |
Šakių ratukų medžiaga | Nailoniniai Tandem, nepalieka žymių | |
Spalva | geltona | |
Svarstyklės | ne | |
Svoris | 76 kg | |
Produkto rūšis | Šakinis keltuvas |
Produkto numeris | 919910 1150 | |
EAN / GTIN | 4017976021164 | |
Gamintojo numeris | 2116 |