{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Aukštis | 300 mm | |
Plotis | 1 275 mm | |
Gylis | 875 mm | |
Lentynos plotis | 1 210 mm | |
Lentynos gylis | 810 mm | |
Lentynos aukštis | 245 mm | |
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius | 2 | |
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius | 2 | |
Ratuko ⌀ | 160 mm | |
Leistinoji apkrova | 1 200 kg | |
Rato medžiaga | elastinės pilnavidurės guminės | |
Stumiamoji rankena | taip | |
Svoris | 39 kg | |
Produkto rūšis | Važiuoklė padėklams |
Produkto numeris | 919908 1200X800/H | |
EAN / GTIN | 4045197711656 | |
Gamintojo numeris | 919908 1200X800/H |