Medžiagų laikymo stovas 3282

Prekės Nr.: 919902 3282
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 3282
Aukščio reguliavimo ribos 755 mm - 1 105 mm
Lentynos plotis 510 mm
Lentynos gylis 410 mm
Kampas reguliuojamas 0; 15; 30; laipsniai
Ratuko ⌀ 75 mm
Leistinoji apkrova 150 kg
Svoris 18 kg
Produkto rūšis Medžiagų laikymo stovas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 919902 3282
EAN / GTIN 4017976328201
Gamintojo numeris 3282

Aprašymas

Modelis:

Suvirinta plieninė konstrukcija su lentyna iš lakštinio plieno plastikinėms dėžėms ir vieliniams krepšiams sudėti. Aukštis reguliuojamas ranka kas 25 mm. 4 valdomi ratukai (du - su fiksatoriais), padangos iš termoplastinio elastomero.
Pakreipiama lakštinio plieno lentynėlė su iš vienos pusės atlenkta briauna.

Spalva:

Briliantinės mėlynos spalvos RAL 5007, dengtas milteliniu būdu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį