{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 12405 | |
Aukštis | 925 mm | |
Plotis | 1 810 mm | |
Gylis | 800 mm | |
Lentynos plotis | 1 600 mm | |
Lentynos gylis | 800 mm | |
Apatinės lentynos aukštis | 283 mm | |
Viršutinės lentynos aukštis | 925 mm | |
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius | 2 | |
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius | 2 | |
Ratuko ⌀ | 200 mm | |
Viršutinės lentynos keliamoji galia | 500 kg | |
maksimali keliamoji galia | 1 200 kg | |
Rato medžiaga | elastinės pilnavidurės guminės | |
Svoris | 100 kg | |
Norma | EN 1757-3 | |
Produkto rūšis | Vežimėlis |
Produkto numeris | 919865 12405 | |
EAN / GTIN | 4017976124056 | |
Gamintojo numeris | 12405 |