{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 2496 | |
Aukštis | 860 mm | |
Plotis | 737 mm | |
Gylis | 609 mm | |
Lentynos plotis | 600 mm | |
Lentynos gylis | 600 mm | |
Apatinės lentynos aukštis | 228 mm | |
Viršutinės lentynos aukštis | 860 mm | |
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius | 2 | |
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius | 2 | |
Ratuko ⌀ | 160 mm | |
Viršutinės lentynos keliamoji galia | 200 kg | |
maksimali keliamoji galia | 500 kg | |
Rato medžiaga | TPE | |
Svoris | 32 kg | |
Norma | EN 1757-3 | |
Produkto rūšis | Vežimėlis |
Produkto numeris | 919860 2496 | |
EAN / GTIN | 4017976502496 | |
Gamintojo numeris | 2496 |