{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 2752 | |
Aukštis | 1 040 mm | |
Plotis | 1 135 mm | |
Gylis | 611 mm | |
Lentynos plotis | 1 000 mm | |
Lentynos gylis | 600 mm | |
Apatinės lentynos aukštis | 200 mm | |
Vidurinės lentynos aukštis | 510 mm | |
Viršutinės lentynos aukštis | 820 mm | |
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius | 2 | |
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius | 2 | |
Ratuko ⌀ | 125 mm | |
Viršutinės lentynos keliamoji galia | 80 kg | |
Vidurinės lentynos keliamoji galia | 80 kg | |
maksimali keliamoji galia | 300 kg | |
Rato medžiaga | TPE | |
Svoris | 49 kg | |
Norma | EN 1757-3 | |
Produkto rūšis | Vežimėlis |
Produkto numeris | 919840 2752 | |
EAN / GTIN | 4017976021317 | |
Gamintojo numeris | 2752 |