Sulankstomas vežimėlis KW1

Prekės Nr.: 919810 KW1
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Tipas KW1
    sulankstyto aukštis 285 mm
    sulankstyto plotis 815 mm
    sulankstyto gylis 470 mm
    Lentynos plotis 720 mm
    Lentynos gylis 450 mm
    Lentynos aukštis 205 mm
    Stabilių ratukų be stabdžių skaičius 2
    Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius 2
    Ratuko ⌀ 125 mm
    maksimali keliamoji galia 250 kg
    Rato medžiaga TPE
    Svoris 15 kg
    Norma EN 1757-3
    Produkto rūšis Sulankstomas vežimėlis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 919810 KW1
    EAN / GTIN 4017976011325
    Gamintojo numeris 1132

    Aprašymas

    Modelis:

    Rėmas iš plieninio vamzdžio, su nulenkiama rankena, 2 stabilūs ir 2 valdymo ratukai (su fiksatoriumi).
    Platforma iš medžio drožlių plokštės. su TPE (termoplastinio elastomero) padangomis, stebulės su rutuliniais guoliais.

    Standartas:

    EN 1757-3

    Spalva:

    Briliantinės mėlynos spalvos RAL 5007 dengtas milteliniu būdu.

    Pastaba:

    Parduodama atskiromis dalimis, be surinkimo. Parduodama be montavimo.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį