{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | KF33 | |
Aukštis | 875 mm | |
Plotis | 860 mm | |
Gylis | 450 mm | |
Lentynos plotis | 600 mm | |
Lentynos gylis | 450 mm | |
Apatinės lentynos aukštis | 195 mm | |
Viršutinės lentynos aukštis | 770 mm | |
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius | 2 | |
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius | 2 | |
Ratuko ⌀ | 125 mm | |
Leistinoji apkrova | 250 kg | |
Viršutinės lentynos keliamoji galia | 100 kg | |
Rato medžiaga | TPE | |
Svoris | 19 kg | |
Norma | EN 1757-3 | |
Produkto rūšis | Vežimėlis su viena rankena |
Produkto numeris | 919805 KF33 | |
EAN / GTIN | 4017976011646 | |
Gamintojo numeris | 1164 |