Vežimėlis su viena rankena KF2

Prekės Nr.: 919805 KF2
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Tipas KF2
    Aukštis 860 mm
    Plotis 890 mm
    Gylis 500 mm
    Lentynos plotis 600 mm
    Lentynos gylis 500 mm
    Apatinės lentynos aukštis 195 mm
    Stabilių ratukų be stabdžių skaičius 2
    Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius 2
    Ratuko ⌀ 125 mm
    Leistinoji apkrova 250 kg
    Rato medžiaga TPE
    Svoris 11 kg
    Norma EN 1757-3
    Produkto rūšis Vežimėlis su viena rankena

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 919805 KF2
    EAN / GTIN 4017976011615
    Gamintojo numeris 1161

    Aprašymas

    Modelis:

    Iš suvirinto plieninio vamzdžio, lentynos iš medžio drožlių plokštės. 2 stabilūs ir 2 valdomi ratukai (su fiksatoriumi) ir TPE padangos, stebulės su rutuliniais guoliais.

    Standartas:

    EN 1757-3

    Spalva:

    Briliantinės mėlynos spalvos RAL 5007 dengtas milteliniu būdu.

    Pastaba:

    Parduodama atskiromis dalimis, be surinkimo. Siuntimas be montavimo.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį