Papildomi kabliai 150 mm

Prekės Nr.: 918604 150
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Darbinės dalies ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Medžiaga: cinkuotas

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Darbinės dalies ilgis 150 mm
Medžiaga cinkuotas
Svoris 0,22 kg
Produkto rūšis Kablys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 918604 150
EAN / GTIN 4062406098100
Gamintojo numeris 918604 150

Aprašymas

Modelis:

Iš galvaniniu būdu cinkuotos skardos.

Tinka:

Kabinamui į skersinius Nr. 918603 dyd. 920.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį