Medžiagų vežimėlis 1300 mm

Prekės Nr.: 918590 1300
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Konstrukcija: Plieninių vamzdžių konstrukcija
  • Reguliuojamas aukštis kas: 50
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Konstrukcija Plieninių vamzdžių konstrukcija
Reguliuojamas aukštis kas 50 mm
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Aukštis 1 300 mm
Plotis 1 100 mm
Plotis be rankenos 1 000 mm
Gylis 700 mm
Naud. aukštis 970 mm
Naudingas plotis 920 mm
Tinklelis kabinimui 50 mm
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius 2
Valdomų ratukų be stabdžių skaičius 2
Ratuko ⌀ 125 mm
maksimali keliamoji galia 200 kg
Ratukų medžiaga Žymių nepaliekanti poliuretano danga
Svoris 32 kg
Produkto rūšis Medžiagų vežimėlis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 918590 1300
EAN / GTIN 4062406057244
Gamintojo numeris 918590 1300

Aprašymas

Modelis:

Rėmai ir viršus iš 4-briaunio plieninio vamzdžio, apačia iš lakštinio plieno. Įpjovos rėmo priekyje ir gale (kas 50 mm) 1000 mm dydžio lentynoms, universaliems bėgeliams ir pan. pakabinti. Srieginės įvorės rėmo vidinėje pusėje perforuotoms sienelėms pakabinti. 4 nulenkiami ratukai (2 iš jų su fiksatoriais, ⌀ 125 mm,) žymių nepaliekančia poliuretano danga, stebulė su ratukais ir didelė stumiamoji rankena su Haptoprene apvalkalu užtikrina saugų darbą.

Paskirtis:

Galima kabinti lentynas, dėžučių ir brėžinių laikiklius, Multifix bėgelius, laikiklius ir perforuotas sieneles, kurių dydis 1000.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035 dengtas milteliniu būdu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį