{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Reguliuojamas aukštis kas | 280 mm | |
Tipas | TE37 | |
Aukštis | 1 735 mm | |
Plotis | 1 300 mm | |
Gylis | 670 mm | |
Kampas reguliuojamas | 15; 30 laipsniai | |
Lentynos plotis | 1 240 mm | |
Lentynos gylis | 610 mm | |
Tinklelis kabinimui | 280 mm | |
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius | 2 | |
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius | 2 | |
Ratuko ⌀ | 125 mm | |
Kiekvienos lentynos keliamoji galia | 50 kg | |
maksimali keliamoji galia | 250 kg | |
Svoris | 85 kg | |
Produkto rūšis | Medžiagų vežimėlis |
Produkto numeris | 918587 TE37 | |
EAN / GTIN | 4045197684189 | |
Gamintojo numeris | 918587 TE37 |