{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Reguliuojamas aukštis kas | 50 mm | |
Tipas | TB3/90 | |
Aukštis | 1 200 mm | |
Plotis | 1 225 mm | |
Gylis | 710 mm | |
Naud. aukštis | 900 mm | |
Naudingas plotis | 1 000 mm | |
Naudingasis gylis | 700 mm | |
Tinklelis kabinimui | 50 mm | |
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius | 2 | |
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius | 2 | |
Ratuko ⌀ | 125 mm | |
Dėžučių be priekinės sienelės skaičius | 90 | |
maksimali keliamoji galia | 250 kg | |
Svoris | 27,2 kg | |
Produkto rūšis | Medžiagų vežimėlis |
Produkto numeris | 918583 TB3/90 | |
EAN / GTIN | 4045197684165 | |
Gamintojo numeris | 918583 TB3/90 |