Prisukama perforuoto lakšto sienelė SP2

Prekės Nr.: 918580 SP2
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Hoffmann perforuota sienelė: 9×9

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Hoffmann perforuota sienelė 9×9 mm
Produkto rūšis Perforuota sienelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 918580 SP2
EAN / GTIN 4045197613561
Gamintojo numeris 918580 SP2

Aprašymas

Modelis:

Iš lakštinio plieno, įsukama į GARANT transportavimo ir stalinius vežimėlius.
Sienelės perforuotos su 9×9 mm kiaurymėmis kas 37 mm įvairiems priedams sukabinti.

Tinka:

Nr. 918520 dyd. T32; 918530 dyd. T54; 918540 dyd. T74; 918550 dyd. T92; 918554 dyd. TL92.

Spalva:

Sidabro spalvos, dengta milteliais.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį