Reguliuojamo aukščio vežimėlis-stalas TA9, Tipas: TA92

Prekės Nr.: 918557 TA92
Kopijuoti
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
5 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas TA92
Aukščio reguliavimo ribos 680 mm - 970 mm
Plotis 1 040 mm
Gylis 509 mm
Lentynos plotis 890 mm
Lentynos gylis 500 mm
Apatinės lentynos aukštis 195 mm
Ratuko ⌀ 125 mm
Viršutinės lentynos keliamoji galia 200 kg
maksimali keliamoji galia 250 kg
Svoris 67,6 kg
Produkto rūšis Vežimėlis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 918557 TA92
Kopijuoti
EAN / GTIN 4045197885319
Kopijuoti
Gamintojo numeris 918557 TA92
Kopijuoti
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Suvirinta plieninė konstrukcija, platforma iš medienos drožlių plokštės, paviršius antracitinis, nesubraižomas. Sukama rankena galima rankiniu būdu reguliuoti aukštį. Lentyną galima 4 mechaniniais sraigtiniais kėlikliais pakelti aukštyn ir nuleisti žemyn. Rankena su Haptoprene įdėklu iš smūgiams atsparaus polipropileno, baigus sukti užlenkiama aukštyn. 2 stabilūs ir 2 valdymo ratukai (su fiksatoriumi) su žymių nepaliekančia poliuretano danga, stebulės su rutuliniais guoliais.

Spalva:

Sidabro ir antracito spalvos, dažytas milteliniu būdu.

Pastaba:

Saugumo sumetimais negalima montuoti į perforuotą sienelę.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Skirtas pramoniniam naudojimui patalpose. Naudokite ant sauso ir tvirto pagrindo.
  • Modifikuokite ir keiskite tik naudodami atitinkamus Hoffmann Group priedus.
  • Atkreipkite dėmesį į maksimalią leistiną apkrovą.
  • Pakrovimo metu ir po pastatymo užblokuokite ratukus, įjungdami stovėjimo stabdžius.
  • Apsaugokite krovinį nuo kritimo. Transportavime nedalyvaujantys asmenys turi laikytis 60 cm atstumo nuo vežimo įrenginio.

Netinkamas naudojimas
  • Savavališkai nedarykite jokių pakeitimų.
  • Nevežkite žmonių.
  • Netraukite transportavimo įrenginio motorine transporto priemone.
  • Nenaudokite nuožulniose vietose.
  • Nenaudokite ten, kur pagrindas nėra kietas ir tvirtas.
  • Neviršykite maksimalios leistinos apkrovos.
  • Saugokite nuo smūgių, nukritimo ar didelių apkrovų.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tiesioginis pirkimas

Pridėkite prekę tiesiai į krepšelį:

Prisijunkite prie savo paskyros

Login

Your contact person
Į prekių krepšelį
Kaip mes galime Jums padėti?
Įrankių įdėklų
konfigūraciją
Tik prisijungusiems verslo klientams