{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | TL96 | |
Aukštis | 955 mm | |
Plotis | 1 190 mm | |
Gylis | 709 mm | |
Lentynos plotis | 1 000 mm | |
Lentynos gylis | 700 mm | |
Apatinės lentynos aukštis | 280 mm | |
Viršutinės lentynos aukštis | 935 mm | |
Vonelių aukštis | 37 mm | |
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius | 2 | |
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius | 2 | |
Ratuko ⌀ | 200 mm | |
Viršutinės lentynos keliamoji galia | 200 kg | |
maksimali keliamoji galia | 500 kg | |
Rato medžiaga | Poliuretano danga | |
Svoris | 56 kg | |
Produkto rūšis | Vežimėlis |
Produkto numeris | 918554 TL96 | |
EAN / GTIN | 4045197967664 | |
Gamintojo numeris | 918554 TL96 |