Vežimėlis su viena rankena T1 T14

Prekės Nr.: 918500 T14
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Tipas T14
    Aukštis 1 019 mm
    Plotis 813 mm
    Gylis 459 mm
    Lentynos plotis 609 mm
    Lentynos gylis 459 mm
    Apatinės lentynos aukštis 195 mm
    Viršutinės lentynos aukštis 853 mm
    Stabilių ratukų be stabdžių skaičius 2
    Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius 2
    Ratuko ⌀ 125 mm
    Leistinoji apkrova 200 kg
    Rato medžiaga Poliuretano danga
    Svoris 27 kg
    Norma EN 1757-3
    Produkto rūšis Vežimėlis su viena rankena

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 918500 T14
    EAN / GTIN 4045197612014
    Gamintojo numeris 918500 T14

    Aprašymas

    Modelis:

    Suvirinta plieninė konstrukcija, platforma iš medienos drožlių plokštės, paviršius antracitinis, nesubraižomas.
    Rankena su Haptoprene įdėklu ir smūgiams atsparaus polipropileno apvalkalu.
    2 stabilūs ir 2 valdymo ratukai (su fiksatoriumi) su žymių nepaliekančia poliuretano danga, stebulės su ritininiais guoliais.

    Standartas:

    EN 1757-3

    Priedai pasirinktinai:

    Perforuota sienelė Nr. 918580 dyd. SP1. Komplekto sudėtyje nėra.

    Spalva:

    Dengta sidabro spalvos milteliais.

    Pastaba:

    Pristatoma atskiromis dalimis, be surinkimo. Siuntimas be montavimo.