Vežimėlis su viena rankena T1, Tipas: T12

Prekės Nr.: 918500 T12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas T12
Aukštis 900 mm
Plotis 860 mm
Gylis 509 mm
Lentynos plotis 600 mm
Lentynos gylis 500 mm
Apatinės lentynos aukštis 195 mm
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius 2
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius 2
Ratuko ⌀ 125 mm
Leistinoji apkrova 250 kg
Rato medžiaga Poliuretano danga
Svoris 15 kg
Norma EN 1757-3
Produkto rūšis Vežimėlis su viena rankena

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 918500 T12
EAN / GTIN 4045197612007
Gamintojo numeris 918500 T12

Aprašymas

Modelis:

Suvirinta plieninė konstrukcija, platforma iš medienos drožlių plokštės, paviršius antracitinis, nesubraižomas.
Rankena su Haptoprene įdėklu ir smūgiams atsparaus polipropileno apvalkalu.
2 stabilūs ir 2 valdymo ratukai (su fiksatoriumi) su žymių nepaliekančia poliuretano danga, stebulės su ritininiais guoliais.

Standartas:

EN 1757-3

Spalva:

Dengta sidabro spalvos milteliais.

Pastaba:

Pristatoma atskiromis dalimis, be surinkimo. Siuntimas be montavimo.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį