{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Putplasčio charakteristika LD45, storis | 30 mm | |
Stalčiaus užpildymo lygis | 2/3 | |
tinka darbo vietos įrangai | Dirbtuvių vežimėlis | |
Plotis | 352 mm | |
Gylis | 383 mm | |
Įrankių skaičius | 19 | |
Modelis | su veržliarakčiais (kilpiniais ir atvirais galais) | |
Produkto rūšis | Putplasčio įdėklas |
Produkto numeris | 916731 19 | |
Gamintojo numeris | 916731 19 |