• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Įkabinama vonelė, skirta XL ToolCar, Vonelės aukštis: 100mm

Prekės Nr.: 915535 100
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vonelės aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plotis 499 mm
Gylis 80 mm
Vonelių aukštis 100 mm
Paskirtis Dirbtuvių vežimėlis
Produkto rūšis Įkabinama vonelė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 915535 100
EAN / GTIN 4062406288402
Gamintojo numeris 915535 100
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Iš lakštinio plieno, dažytas sidabro spalvos milteliais. Kabinimui į perforuoto lakšto sienelę.

Tinka:

Perforuoto lakšto sienelė su □ 9×9 mm 37 mm tinkleliu.Dirbtuvių vežimėliai XL ToolCar Nr. 914590.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį