Kopėčių laikiklis 1

Prekės Nr.: 914945 1
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 140 mm
Plotis 310 mm
Gylis 360 mm
Naudingasis gylis 230 mm
Produkto rūšis Kopėčių laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 914945 1
EAN / GTIN 4045197893925
Gamintojo numeris 914945 1

Aprašymas

Modelis:

Kabinimui į GARANT dirbtuvių vežimėlio perforuotas šonines sieneles arba į skardinę perforuotą sienelę.
Iš lakštinio plieno su rifliuotos gumos įdėklu.

Standartas:

Atitinka REACH reikalavimus.

Tinka:

Perforuota lakštinio plieno sienelė su 9×9 kiaurymėmis kas 37 mm. Dirbtuvių vežimėliai Nr. 914520, 914524, 914540, 914550, darbastaliai su ratukais Nr. 914560, 914564, 914568.

Spalva:

dengta sidabro spalvos milteliais.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį