Šiukšliadėžė 24 l

Prekės Nr.: 914940 24
reikia užklausti
Yra sandėlyje
107 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Talpa (l) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Talpa 24 l
    Naud. aukštis 390 mm
    Naudingas plotis 360 mm
    Naudingasis gylis 175 mm
    Produkto rūšis Šiukšliadėžės

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 914940 24
    EAN / GTIN 4045197893918
    Gamintojo numeris 914940 24

    Aprašymas

    Modelis:

    Šiukšliadėžės iš lakštinio plieno, sidabrinės, dažytos milteliniu būdu. Kabinimui į GARANTdirbtuvių vežimėlio perforuotas šonines sieneles.

    Tinka:

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį