Įkabinama vonelė 345 mm pločio 160 mm

Prekės Nr.: 914930 160
reikia užklausti
Yra sandėlyje
173 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vonelių aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plotis 345 mm
Gylis 120 mm
Vonelių aukštis 160 mm
Paskirtis Dirbtuvių vežimėlis
Produkto rūšis Įkabinama vonelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 914930 160
EAN / GTIN 4045197894113
Gamintojo numeris 914930 160

Aprašymas

Modelis:

Iš lakštinio plieno, dažytas sidabro spalvos milteliais. Kabinimui į GARANTdirbtuvių vežimėlio perforuotas šonines sieneles.

Tinka:

Dirbtuvių vežimėliai 470 ir 500 mm gylio, gaminami nuo 2006.08.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį