Lentyna, Plotis: 630mm

Prekės Nr.: 914925 630
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
46 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plotis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 70 mm
Plotis 630 mm
Gylis 105 mm
Paskirtis Dirbtuvių vežimėlis
Produkto rūšis Lentyna

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 914925 630
EAN / GTIN 4045197893895
Gamintojo numeris 914925 630
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Iš lakštinio plieno, dažytas sidabro spalvos milteliais. Kabinimui į perforuoto lakšto sienelę.

Tinka:

Lakštinio plieno sienelė su 9×9 mm kiaurymėmis kas 37 mm.
Dirbtuvių vežimėliai, gaminami nuo 2006 m. rugpjūčio mėn.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį