Automatinis kabelių vyniotuvas, Tipas: DE

Prekės Nr.: 914890 DE
reikia užklausti
Yra sandėlyje
44 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Dirbtuvių vežimėlis ToolCar; Darbastalis su ratukais ToolTruck
Nominalioji įtampa 250 V
Aukštis 80 mm
Plotis 310 mm
Gylis 360 mm
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Kabelio medžiaga Neoprenas
Laido ilgis 5 m
Įvesties kištuko tipas F; GST kištukų sistema
Produkto rūšis Kabelių vyniotuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 914890 DE
EAN / GTIN 4045197894052
Gamintojo numeris 914890 DE

Aprašymas

Modelis:

Kabelių vyniotuvas iš stabilaus lakštinio plieno su integruotu ilgintuvu, skirtas savarankiškam montavimui po dirbtuvių vežimėliu. Su ištraukimo ir vyniojimo automatika.
250 V, 16 A kintamoji srovė.
Toliau išvardyti LED šviestuvai gali būti prijungiami prie kabelių vyniotuvo: Nr. 914870, 914871, 914872, 914873.

Paskirtis:

Mobiliam dirbtuvių vežimėlių ir darbastalių su ratukais aprūpinimui srove.

Tinka:

ToolCar Nr. 914520, 914524; dirbtuvių vežimėliai Nr. 914540, 914550; XL ToolCar Nr. 914590; ToolTruck Nr. 914560, 914564, 914568, 914574, 914575.

Tiekiama:

Kabelių vyniotuvas su 5,0 m ilgio neopreno kabeliu, 2 Schuko kištukais su akle tvirtinimui į dirbtuvių vežimėlių šoninį skyrių (su kabelių vyniotuvu sujungiamas naudojant Wieland kištuką).

Pastaba:

Nederinama su papildomais stalčiais Nr. 914795.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį