Perforuoto lakšto sienelė vienpusė, skirta dirbtuvių vežimėliams 444 mm

Prekės Nr.: 914851 444
reikia užklausti
Yra sandėlyje
60 vnt. yra sandėlyje
  • Hoffmann perforuota sienelė: 9×9

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Hoffmann perforuota sienelė 9×9 mm
Serija ToolCar
Aukštis 444 mm
Perforuotos sienelės aukštis 444 mm
Perforuotos sienelės plotis 635 mm
Paskirtis Dirbtuvių vežimėlis
Produkto rūšis Perforuota sienelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 914851 444
EAN / GTIN 4045197893949
Gamintojo numeris 914851 444

Aprašymas

Modelis:

Atramos iš plieninio vamzdžio 25x25 mm su perforuoto lakštinio plieno sienele (9×9 mm kiaurymės kas 37 mm), dažytos sidabro spalvos milteliais.
Vienpusė perforuota sienelė, kita pusė iš ištisinio lakštinio plieno.

Tinka:

Tiekiama:

Perforuoto lakšto sienelė su atramų pora.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį