Bambukinis darbastalis su cinkuota lakštinio plieno danga L

Prekės Nr.: 914784 L
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija ToolCar
Plotis 665 mm
Gylis 445 mm
Produkto rūšis Dengiamoji plokštė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 914784 L
EAN / GTIN 4045197893840
Gamintojo numeris 914784 L

Aprašymas

Modelis:

Lakštinio plieno danga priekinėje pusėje užlenkta.

Tinka:

Dirbtuvių vežimėliai Nr. 914520, 914524, 914540, 914550.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį