Dirbtuvių vežimėlis su 4 ištraukiamomis lentynėlėmis, Ištraukiamų lentynėlių skaičius: 4

Prekės Nr.: 914505 4
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ištraukiamų lentynėlių skaičius Vnt. kaina su PVM
  • Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia: 15
  • Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas): 75
  • Hoffmann perforuota sienelė: 9×9
  • Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 15 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 75 %
Hoffmann perforuota sienelė 9×9 mm
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Aukštis 950 mm
Plotis 660 mm
Gylis 380 mm
Stalčiaus naudingasis plotis 500 mm
Stalčiaus naudingasis gylis 295 mm
Ištraukiamų lentynėlių skaičius 4
Modelis su žaliuzėmis
Svoris 34 kg
Produkto rūšis Dirbtuvių vežimėlis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 914505 4
EAN / GTIN 4045197892065
Gamintojo numeris 914505 4

Aprašymas

Modelis:

Stabilus dirbtuvių vežimėlio plieninės skardos korpusas su perforuotomis sienelėmis priedų įkabinimui. Ištraukiamas lentynas galima suskirstyti skyreliais. Talpioje apatinėje dėžėje galima laikyti didesnius įrankius. Užrakinamas metaline žaliuze su cilindrine spyna. Su guoliniais ratukais (2 valdomi ratukai su fiksatoriais, 2 stabilūs ratukai). Lakštinio plieno padėklas su X-ABS įklotu. Tvirta, ergonomiška rankena iš stiklo pluoštu sutvirtino polipropileno.

Tiekiama:

Su skirtukais. 8 skirtukai 380 mm, 2 skirtukai 500 mm, tvirtinimo elementai.

Spalva:

Dviejų spalvų, dažyta milteliniu būdu, sidabro ir antracito spalvų derinys RAL 7016.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį