Spynos įvorė be apyraktės

Prekės Nr.: 914212
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užrakto tipas Įvorė cilindrinei spynai
darbo vietos įrangai, gaminamai nuo 2006-ųjų balandis
darbo vietos įrangai, gamintai iki 2008-ųjų vidurio
Įvorės medžiaga Žalvaris
Tinka Spintos su roletais
Užrakto liežuvėlio ilgis 31 mm
Užrakto liežuvėlio forma Kablys
Kablio ilgis 59 mm
Tiekimo sudėtis pilnas komplektas su kabliu ir spyruokle
Tvirtinimo priemonės yra komplekte taip
Apyraktę galima tiesiog įkišti taip
Išėma pagal spynos cilindro formą taip
Apyraktę galima pakeisti taip
Galima įstatyti HO rakinamos įrangos apyraktę taip
Tiekiama be apyraktės taip
Produkto rūšis Spynos įvorė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 914212
EAN / GTIN 4045197574244
Gamintojo numeris 192.503 NEU

Aprašymas

Modelis:

Visas užrakto ilgis 59 mm, kablio ilgis 31 mm.

Tinka:

Spintos su roletais Nr. 947355, 947755, 947855, 956380 ir 956700, pagaminimo metai nuo 2006 vidurio iki 2008 vidurio, pagaminimo metai nuo 2000 vidurio iki 2006 vidurio.

Tiekiama:

Spynos įvorė iškart su užrakinimo kabliu ir spyruokle, su tvirtinimo veržle.