Spynos įvorė 225-010-6 be apyraktės

Prekės Nr.: 914211
reikia užklausti
Yra sandėlyje
169 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užrakto tipas Įvorė cilindrinei spynai
darbo vietos įrangai, gaminamai nuo 2000-ųjų vidurio
darbo vietos įrangai, gamintai iki 2005-ųjų vidurio
Įvorės medžiaga Žalvaris
Užrakto liežuvėlio plotis 15,5 mm
Užrakto liežuvėlio ilgis 43 mm
Rakinamosios svirties kelias 90 laipsniai
Apyraktę galima tiesiog įkišti taip
Išėma pagal spynos cilindro formą taip
Apyraktę galima pakeisti taip
Galima įstatyti HO rakinamos įrangos apyraktę taip
Tiekiama be apyraktės taip
Produkto rūšis Spynos įvorė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 914211
EAN / GTIN 2050000977695
Gamintojo numeris 501233 637790 0001

Aprašymas

Modelis:

Užrakto liežuvėlis 43 mm ilgio, 15,5 mm pločio, užrakinimo svirties eiga 90°.

Tinka:

Dešininio varstymo durelės drabužių spintoms Nr. 958710 - 958750 pagaminimo metai nuo 2000 vidurio iki 2005 vidurio.

Tiekiama:

Spynos įvorė iškart su užrakinimo kaiščiu, su tvirtinimo veržle.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį