Spynos įvorė 424-010-2 be apyraktės

Prekės Nr.: 914210
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
105 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užrakto tipas Įvorė cilindrinei spynai
darbo vietos įrangai, gaminamai nuo 2000-ųjų vidurio
darbo vietos įrangai, gamintai iki 2008-ųjų vidurio
Įvorės medžiaga Žalvaris
cilindrinio adapterio ⌀ 15 mm
Vidinis keturbriaunis 6 mm
Rakinamosios svirties kelias 360 laipsniai
Tiekimo sudėtis su cilindriniu adapteriu
Tvirtinimo priemonės yra komplekte taip
Apyraktę galima tiesiog įkišti taip
Išėma pagal spynos cilindro formą taip
Apyraktę galima pakeisti taip
Galima įstatyti HO rakinamos įrangos apyraktę taip
Tiekiama be apyraktės taip
Produkto rūšis Spynos įvorė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 914210
EAN / GTIN 2050000977688
Gamintojo numeris 501253 637790 0001
Manufacturer DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 BRÜHL, Germany, www.dom-sicherheitstechnik.de

Aprašymas

Modelis:

Cilindrinis adapteris (⌀ 15 mm) su 6 mm vidiniu kvadratu, adapterio eiga 360°.

Tinka:

Darbastalių stalčių blokai Nr. 933435933450; Nr. 947220; 947230 ir įrankių spintos Nr. 942905 − 944100 pagaminimo metai nuo 2000 vidurio iki 2008 vidurio. Išimtis:netinka durelėms su aukščiau išvardytos serijos numeriais. (Įleista rankena Nr. 914170)

Tiekiama:

Spynos įvorė iškart su cilindriniu adapteriu su tvirtinimo veržle.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį