Spynos įvorė 225-010-7 be apyraktės

Prekės Nr.: 914203
reikia užklausti
Yra sandėlyje
154 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užrakto tipas Įvorė cilindrinei spynai
darbo vietos įrangai, gaminamai nuo 2000-ųjų vidurio
Įvorės medžiaga Žalvaris
Užrakto liežuvėlio plotis 15,5 mm
Užrakto liežuvėlio ilgis 39 mm
Užrakto liežuvėlio forma tiesus
Rakinamosios svirties kelias 90 laipsniai
Apyraktę galima tiesiog įkišti taip
Išėma pagal spynos cilindro formą taip
Apyraktę galima pakeisti taip
Galima įstatyti HO rakinamos įrangos apyraktę taip
Tiekiama be apyraktės taip
Produkto rūšis Spynos įvorė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 914203
EAN / GTIN 2050000977626
Gamintojo numeris 501235 637790 0001

Aprašymas

Modelis:

Užrakto liežuvėlis 39 mm ilgio, 15,5 mm pločio, užrakinimo svirties eiga 90°.

Tinka:

Visi KOMPAKT darbastalių stalčiai Nr. 930950 - 931900, apatinis stalčius Nr. 933720 (būna ir darbastaliuose Nr. 933422 / 933427). Pagaminimo data nuo 2000 vidurio. Kairinio varstymo durys drabužių spintoms Nr. 958710958730 bei kompiuterių spintų stalčiams ir ekranų korpusams Nr. 951100951635 pagaminimo metai nuo 2000 vidurio iki 2008 vidurio; įvorė TFT ekrano korpusui pagal užsakymą. Nuo 2006 rugpjūčio taip pat ir ilgame darbastalių stalčiuje Nr. 932600.

Tiekiama:

Spynos įvorė iškart su užrakinimo kaiščiu, su tvirtinimo veržle.