Spynos įvorė 225-010-42 be apyraktės

Prekės Nr.: 914201
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Užrakto tipas Įvorė cilindrinei spynai
    darbo vietos įrangai, gaminamai nuo 2000-ųjų vidurio
    Įvorės medžiaga Žalvaris
    Užrakto liežuvėlio plotis 20 mm
    Užrakto liežuvėlio ilgis 60 mm
    Užrakto liežuvėlio forma tiesus
    Atstumas tarp varžtų 46 mm
    Rakinamosios svirties kelias 90 laipsniai
    Tvirtinimo priemonės yra komplekte taip
    Apyraktę galima tiesiog įkišti taip
    Išėma pagal spynos cilindro formą taip
    Apyraktę galima pakeisti taip
    Galima įstatyti HO rakinamos įrangos apyraktę taip
    Tiekiama be apyraktės taip
    Produkto rūšis Spynos įvorė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 914201
    EAN / GTIN 2050000977602
    Gamintojo numeris 501245 637790 0001

    Aprašymas

    Modelis:

    Užrakto liežuvėlis 60 mm ilgio, 20 mm pločio, atstumas tarp kaiščių 46 mm, užrakinimo svirties eiga 90°.

    Tinka:

    KOMPAKT darbastalių durys Nr. 931500 ir Nr. 931550, pagaminimo metai nuo 2000 vidurio.

    Tiekiama:

    Spynos įvorė iškart su užrakinimo kaiščiu, su tvirtinimo veržle.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį