Sandarinimo centravimo įtaisas 50 mm

Prekės Nr.: 884110 50
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Galvos ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Skersmuo 9,5 mm - 50 mm
visas ilgis 175 mm
Svoris 280 g
Pakopų skaičius 3
Medžiaga Aliuminis
Tiekimo sudėtis 6-briaunis raktas SW3
Produkto rūšis Sandarinimo centravimo įtaisas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 884110 50
EAN / GTIN 3662424053085
Gamintojo numeris 217.50

Aprašymas

Modelis:

Rankena su pritvirtintu plieniniu smūginiu dangteliu. Reguliuojami kumšteliai iš aliuminio, nustatomi su pridėtais 6-briauniais raktais SW3 (arba. SW4, kai dyd. 90).
3 pakopos kiekviename kumštelyje, kad tiktų visoms sandarinimo ir guolių rūšims.
9,5 − 23,5 mm; 23,5 − 36,5 mm; 36,5 − 50 mm.

Paskirtis:

Lengvai nustatomi skersmenys skirti sandariklių, guolių ir pan. montavimui ir centravimui. Dažniausiai naudojama daugeliui transporto priemonių, ypač motociklams.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį