{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Įtampa | 230 V | |
Galia | 1,5 kW | |
Detalės vidinis ⌀ nuo | 20 mm | |
Detalės išorinis ⌀ iki | 160 mm | |
maksimalus detalės svoris | 10 kg | |
Temperatūros reguliavimo diapazonas | 20 °C - 180 °C | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Produkto rūšis | Indukcinis šildytuvas |
Produkto numeris | 883960 | |
EAN / GTIN | 2050001705921 | |
Gamintojo numeris | 110.1101 |