Rutulinių guolių nuėmiklių rinkinys KUKKO L-BOXX® K70C

Prekės Nr.: 883000 K70C
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis Rutulinių guolių nuėmiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 883000 K70C
EAN / GTIN 4021176019999
Gamintojo numeris K-70-C

Aprašymas

Modelis:

Nuimtuvų rinkinys KUKKO L-BOXX® dyd. 136, sudarytas iš korpuso su sukliu (120 mm ilgio) ir po 3 siaurus ir plačius nuėmimo kablius (po 70 mm ilgio), korpusas su sukliu (240 mm ilgio) ir po 4 trumpus ir ilgus kablius (po 156 mm ilgio).

Paskirtis:

Nepažeidžiant nuimti radialinius rutulinius guolius, įmontuotus į korpusą ant veleno, ir kuriuos galima suimti tik tarp vidinio ir išorinio žiedo.

Tinka:

Rutulinis guolis pagal ISO: 6000 − 6020; 6200 − 6212; 6300 − 6311; 6403 − 6408

Turinys:

1 rinkinys ištraukimo kablių, 3 vnt., 150 mm ilgio (rutuliniams guoliams 6000, 6001, 6002, 6003, 6200). 1 rinkinys ištraukimo kablių, 3 vnt., 150 mm ilgio (rutuliniams guoliams 6004, 6005, 6201, 6202, 6203, 6300). 1 rinkinys ištraukimo kablių, 3 vnt., 170 mm ilgio (rutuliniams guoliams 6204, 6205, 6301, 6302, 6303). 1 rinkinys ištraukimo kablių, 4 vnt., 180 mm ilgio (rutuliniams guoliams 6007, 6008, 6009, 6010, 6013). 1 rinkinys ištraukimo kablių, 4 vnt., 180 mm ilgio (rutuliniams guoliams 6011, 6012, 6206, 6207, 6304, 6305, 6306). 1 rinkinys ištraukimo kablių, 4 vnt., 217 mm ilgio (rutuliniams guoliams 6208, 6209, 6210, 6307, 6403, 6407). 1 rinkinys ištraukimo kablių, 4 vnt., 217 mm ilgio (rutuliniams guoliams 6211, 6212, 6308, 6309, 6310, 6311, 6404, 6405, 6406, 6408).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį