Priešpriešinė atrama, atskirai 1

Prekės Nr.: 882800 1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

kiaurymėms 8 mm - 40 mm
Produkto rūšis Atrama

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 882800 1
EAN / GTIN 4021176012228
Gamintojo numeris 22-1

Aprašymas

Modelis:

Įmontuotas atraminis guolis, kad lengvai judėtų priešpriešinės atramos veržlė (dyd. 1 be atraminio guolio).

Tinka:

Vidinis nuimtuvas Nr. 882600: dyd. 01−5

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį