Atskyrimo ir nuėmimo įtaisas, su dviem griebtuvais 3

Prekės Nr.: 881500 3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užveržimo tarpas 150 mm
Užveržimo gylis iki 325 mm
Produkto rūšis Nuimtuvas su dviem griebtuvais

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 881500 3
EAN / GTIN 4021176030536
Gamintojo numeris 210-3

Aprašymas

Modelis:

Viena pusė su atskiriamaisiais „nagais” nuimti glaudžiai prigulusias detales, kita - su standartiniais nuėmimo kabliais. Detalei atlaisvinti atskiriamieji nagai veržtuvu įspraudžiami tarp guolio ir guoliavietės ir tada sukant suklį guolis nuimamas visiškai.

Paskirtis:

Nuimti rutulinių guolių žiedus, sliekračius ir panašiai sunkiai prieinamose vietose. Galima atlikti daug darbų, kur dėl vietos trūkumo negalima naudoti standartinių nuėmiklių.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį