Guolių nuimtuvas su šoniniu veržtuvu 1

Prekės Nr.: 881180 1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išorinio suspaudimo dydis 12 mm - 50 mm
Užveržimo gylis iki 70 mm
Galia 1 t
Kablių skaičius 2
Svoris 0,69 kg
Produkto rūšis Nuimtuvas su dviem griebtuvais

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 881180 1
EAN / GTIN 4021176028168
Gamintojo numeris 204-0

Aprašymas

Modelis:

Specialios formos griebtuvų darbiniais paviršiais kartu su veržtuvu galima guolį išmušti pleištu (Nr. 881180).

Paskirtis:

Nuimti arti vienas kito esančius rutulinius guolius, guolinius žiedus ir t. t.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį