Reguliuojamas nuimtuvas

Prekės Nr.: 881100
reikia užklausti
Yra sandėlyje
63 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išorinio suspaudimo dydis 6 mm - 100 mm
Užveržimo gylis iki 85 mm
Galia 1 t
Kablių skaičius 2
Išorinis 6-briaunis 13 mm
Svoris 0,45 kg
Produkto rūšis Nuimtuvas su dviem griebtuvais

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 881100
EAN / GTIN 4021176459559
Gamintojo numeris 14-01

Aprašymas

Modelis:

Su užsifiksuojančiais atraminiais kaiščiais galima patiems pasirinkti užveržimo tarpą ir gylį. Dėl ypatingos konstrukcijos nuėmiklis užsispaudžia automatiškai ir juo lengva naudotis. Ypatingai plačios užveržimo ribos keičiant griebtuvų padėtį (žr. pav.).