Trijų griebtuvų nuimtuvas su paruošiamuoju suspaudimo tarpo reguliavimu 4

Prekės Nr.: 880960 4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išorinio suspaudimo dydis 20 mm - 250 mm
Vidinio suspaudimo dydis 225 mm - 325 mm
Užspaudimo gylis 50 mm
Užveržimo gylis iki 225 mm
maksimalus sukimo momentas 300 Nm
Galia 10 t
Kablių skaičius 3
Išorinis 6-briaunis 27 mm
Svoris 11,99 kg
Produkto rūšis Nuimtuvas su trimis griebtuvais

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 880960 4
EAN / GTIN 4021176850509
Gamintojo numeris 12-4

Aprašymas

Modelis:

Tvirti nuimtuvai su didele suspaudimo jėga ir puikiais efektyvumo rezultatais. Reguliavimo raktu simetriškai spaudžiančius griebtuvus galima lengvai praskėsti kiek reikia. Nuimama dalis stipriai ir tvirtai suimama, griebtuvų išvengti arba iš jų išslysti praktiškai neįmanoma.
Išoriniam ir vidiniam nuėmimui.

Paskirtis:

Nuimti ypač tvirtai užstrigusius rutulinius guolius, krumpliaračius, diržinius skriemulius ir panašias detales.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį