Prailgintų griebtuvų pora, Tipas / užspaudimo gylis: 4/500mm

Prekės Nr.: 880300 4/500
Rinkinio kaina 2 vnt. (223,50 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas / užspaudimo gylis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo gylis 500 mm
Produkto rūšis Griebtuvų kojelės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 880300 4/500
EAN / GTIN 4021176004636
Gamintojo numeris 4-SP-P

Aprašymas

Paskirtis:

Norint pasiekti didesnį užspaudimo gylį, reikėtų standartinius griebtuvus pakeisti prailgintais.
Galima nustatyti užveržimo gyliui iki 300 mm, perstatant griebtuvus − iki 500 mm.

Tinka:

Nuėmiklis Nr. 880100/880130.

Tinka:

Nuėmiklis 880100: dyd. 3; 30; 4
Nuėmiklis 880130: dyd. 3; 4; 5; 6

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį