Vario užveržiamųjų antdėklų pora

Prekės Nr.: 862950
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užveržimo plokštuma 50×50 mm
Produkto rūšis Veržtuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 862950
EAN / GTIN 4008158004945
Gamintojo numeris VAD

Aprašymas

Provedení:

Otočné a pohyblivé upínací plochy, které se přizpůsobí obrobku od vnitřního úhlu 60° až po vnější úhel 60°.

Použití:

Jako nástavec pro svěrky č. 860000 od vel. 200 a 860500 od vel. 200. Použitelný samostatně i v páru.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį