Veržtuvas

Prekės Nr.: 862100
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užveržimo tarpas 110 mm
Išnešimas 80 mm
Produkto rūšis Suspaudimo replės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 862100
EAN / GTIN 4008158009636
Gamintojo numeris GRZC

Aprašymas

Modelis:

Pagerintos kokybės profiliuoto plieno kreipiamoji; greitas reguliavimas; tolygiai reguliuojamos žiaunos; užspaudimo jėga reguliuojama (iki 4000N).
C formos apkabos profilinių medžiagų su aukštomis sąramomis užspaudimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį