Lubų pakaba luboms ir montavimo atramoms, Tipas: 1

Prekės Nr.: 861795 1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas STE DS
Užveržimo tarpas 308 mm
Svoris 0,35 kg
vamzdžių ⌀ 25 mm; 28 mm
Produkto rūšis Trikojo pagrindas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 861795 1
EAN / GTIN 4008158041865
Gamintojo numeris STE-DS

Aprašymas

Modelis:

Sulankstomas trikojis „STE“ luboms ir montavimo atramai. Greitas surinkimas be įrankių.
Tolygus jėgos paskirstymas dėl trisparnių kontaktinių paviršių. Išmatavimai sulanksčius (I × P × A): 148 mm × 155 mm × 85 mm.

Paskirtis:

Atraminio paviršiaus padidinimui. Saugus naudoti, nes visapusiška plieninio vamzdžio fiksacija neleidžia kontaktiniam paviršiui pavirsti.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį