Reguliuojami veržtuvai su specialia spaudžiamąja mova ir 2 T formos rankenomis 1000 mm

Prekės Nr.: 861750 1000
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užveržimo tarpas (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kreipiančiosios skerspjūvis 27×13 mm
Užveržimo tarpas 1 000 mm
Išnešimas 120 mm
Svoris 4,78 kg
Produkto rūšis Veržtuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 861750 1000
EAN / GTIN 4008158036366
Gamintojo numeris SLV100M

Aprašymas

Modelis:

Reguliuojami veržtuvai – naujos galimybės užveržimo diapazone iki 2 m! Kreipiančioji iš kalibruoto profilinio plieno, cinkuota. Iš abiejų pusių galinį fiksatorių galima atlaisvinti be įrankių. Slystamoji apkaba pagaminta iš grūdintojo plieno, kaldintas štampavimo būdu. Dilimui atsparus, lengvos eigos plieninis sraigtas su trapeciniu sriegiu ir judinama (iki 35°) specialia spaudžiamąja mova. Sraigtas pagerintos kokybės, juodintas, su reguliuojama T formos rankena.

Paskirtis:

Modulinės sistemos principas smarkiai praplečia šių įrankių panaudojimą apdirbant medieną ir metalą. Slystamąsias apkabas galima keisti kitomis arba praplėsti papildomomis. Be įrankių pakeičiama padėtis iš užveržimo į plėtimą. Veržtuvus galima ir per angą įstumti į detalę. Vidurinė padėtis ant detalės neleidžia jai apvirsti. Judinama specialia spaudžiamąja mova galima užspausti detales su nuožula iki 35°. Maksimali užspaudimo jėga iki maždaug 6 500 N.

Pastaba:

Pakaitinis stumdomas laikiklis žiūrėti atsarginių dalių sąrašą Nr. 861756 (T formos rankena), 861757 (medinė rankena) arba 861758 (svirtinė rankena).