C formos veržtuvas, Užveržimo tarpas: 150mm

Prekės Nr.: 861550 150
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
41 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užveržimo tarpas (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sraigto storis 18 mm
Užveržimo tarpas 150 mm
Išnešimas 95 mm
Produkto rūšis Veržtuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 861550 150
EAN / GTIN 4008158019222
Gamintojo numeris SC150
Manufacturer BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Germany, www.bessey.de

Aprašymas

Modelis:

C formos, kaldinti iš plieno, pagerintos kokybės. Galingas sraigtas su trapeciniu sriegiu ir judinama prispaudimo plokšte.

Paskirtis:

Maksimali užspaudimo jėga iki 22000 N.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį